| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5375624 Herst.-Nr.: 259589 NZM2/3-XUHIV110-130AC EAN/GTIN: 5059039095261 |
| |
|
| | |
| Reihe = Xboard Serie = Eaton Moeller Typ = Unterspannungsauslöser Steuerspannung = 110 → 130V ac
IEC/EN 60204; IEC/EN 60947; VDE 0660. NZM2-Auslöser nicht dargestellt. NZM2 - Leistungsschalter. Einfache Installation Elektronische Ausführungen standardmäßig mit Diagnose/Überwachungsfunktion Einfache Montage von Unterspannungs- und Nebenschlussauslösern Weitere Informationen: | | Reihe: | Xboard | Serie: | Eaton Moeller | Typ: | Unterspannungsauslöser | Steuerspannung: | 110 → 130V ac |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt, arbeitsstromauslöser, 5375624, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Sicherungsautomaten, Eaton, 259589NZM23XUHIV110130AC, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Circuit Trips |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 98,13* | € 120,24* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,45* | € 123,27* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 105,28* | € 128,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,83* | € 134,54* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,60* | € 223,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|