Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch FPAS 28/22,8x28,5 BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kabelschutzschlauch FPAS 28/22,8x28,5 BK
Kabelschutzschlauch FPAS 28/22,8x28,5 BK
Artikel-Nr.:
     6012-35059925
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61754045
EAN/GTIN:
     4044773440331
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal

Kabelschutzschlauch FPAS 28/22,8x28,5 BK

Maschinenbau, Anlagenbau, Bahnanwendungen / Fahrzeugbau, Bewegliche Anwendungen, Im Innen- und Außenbereich, Formstabil, Flexibel, Flammwidrig selbstverlöschend nach UL 94V-2, Erhöht trittfest, Schlagfest, Feingewellter Polyamid 6 Schlauch, UL FILENUMBER E308201, Halogen- und cadmiumfrei, Abriebfest, Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin und anderen Chemikalien
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
28 mm
Außendurchmesser:
28,5 mm
Innendurchmesser:
22,8 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,27*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,66514*
€ 3,27514*
Lager 6012
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,768*
€ 3,378*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,80*
ab € 2,89*
€ 3,51*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,1099*
€ 3,7399*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,378*
€ 4,01982
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,768*
€ 3,29392
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,768* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 168,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
61754035
ab € 1,6382*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754025
ab € 1,1182*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754055
ab € 3,6464*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754015
ab € 0,9082*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754275
ab € 1,5582*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.