Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 61754035 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 61754035 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61754035 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37103461
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61754035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
SILVYN® FPAS ist ein parallel-gewellter Kabelschutzschlauch, der zusammen mit den vielfältigen Zubehörteilen einen ausgezeichneten Kabelschutz bietet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
21.2 mm
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6382*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,6382* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,0482*
€ 2,43736
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,9982*
€ 2,37786
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,8882*
€ 2,24696
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,8582*
€ 2,21126
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,6382*
€ 1,94946
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
61754025
ab € 1,1182*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754045
ab € 2,64*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754055
ab € 3,6364*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754015
ab € 0,9082*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754275
ab € 1,5582*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.