Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN FPAS Kabeleinführung Endanschlussstück


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN FPAS Kabeleinführung Endanschlussstück
Lapp SILVYN FPAS Kabeleinführung Endanschlussstück
Artikel-Nr.:
     3517I-45914826
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61754055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
SILVYN® FPAS hochflexibler Kunststoffschutzschlauch. Er besitzt eine hohe Ermüdungsfestigkeit, eine hohe Schlagfestigkeit und einen hohen Rückverformungsgrad. Dieser gewellte Kabelschutzschlauch kann in allen Arten von Maschinen oder öffentlichen Gebäuden eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabeleinführung Endanschlussstück
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Befestigungstyp
Einrastbar
Profil Größe
28,1 x 34,5
Einfache Installation
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Meter
€ 5,46*
ab € 3,6364*
€ 4,6264*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,64095*
€ 4,63095*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,7856*
€ 4,8156*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,2947*
€ 5,4047*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,48*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 4,6264*
€ 5,50542
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,3664*
€ 5,19602
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,6364*
€ 4,32732
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,6364* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 115,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
61754035
ab € 1,6382*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754025
ab € 1,1182*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754045
ab € 2,64*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754015
ab € 0,9082*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754275
ab € 1,5582*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.