Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Zubehör Kabelschutzschlauch FPAS 28/22,8x28,5 BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-290316
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61754045
EAN/GTIN:
     4044773440331
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Lapp Zubehör Kabelschutzschlauch FPAS 28/22,8x28,5 BK Nenndurchmesser 21,7mm, Außendurchmesser 28,5mm, Innendurchmesser 21,7mm, Werkstoff Polyamid (PA), Einsatztemperatur -40 ...

120°C, UV-beständig, Halogenfrei, Farbe schwarz,

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21.7 mm
Außendurchmesser:
28.5 mm
Innendurchmesser:
21.7 mm
Werkstoff:
Polyamid
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
UV-beständig:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,27*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,66514*
€ 3,27514*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,768*
€ 3,378*
Lager 5382
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,80*
ab € 2,89*
€ 3,51*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,1099*
€ 3,7399*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,89* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 175,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
61754035
ab € 1,64176*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754025
ab € 1,1182*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754055
ab € 3,6464*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754015
ab € 0,91764*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754275
ab € 1,56115*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.