Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 61754015 Elektrische Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 61754015 Elektrische Leitungen
Lapp SKINTOP 61754015 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37103448
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61754015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
SILVYN® FPAS ist ein parallel-gewellter Kabelschutzschlauch, der zusammen mit den vielfältigen Zubehörteilen einen ausgezeichneten Kabelschutz bietet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
13 mm
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91764*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,91764* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,17764*
€ 1,40139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15764*
€ 1,37759
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08764*
€ 1,29429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04764*
€ 1,24669
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,03764*
€ 1,23479
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,91764*
€ 1,09199
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
61754035
ab € 1,6382*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754025
ab € 1,1082*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754045
ab € 2,66*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754055
ab € 3,6464*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754275
ab € 1,56115*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.