Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entkeimungslampe TUV PL-L 18W/4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entkeimungslampe TUV PL-L 18W/4P
Entkeimungslampe TUV PL-L 18W/4P
Artikel-Nr.:
     6012-26876033
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     62492540
EAN/GTIN:
     8711500624925
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11

Entkeimungslampe TUV PL-L 18W/4P

Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe
Weitere Informationen:
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 10,55*
€ 15,71*
25
Frei Haus
ab € 17,8544*
€ 20,7844*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 17,9708*
€ 20,9908*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 20,03*
€ 27,57*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 24,44*
€ 28,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 20,9908*
€ 24,97905
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,9708*
€ 21,38525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 524,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62878740
ab € 14,48*
Ähnlich
Philips
63379840
ab € 16,95*
Ähnlich
Philips
21248500
ab € 10,73*
Ähnlich
Philips
61294665
ab € 12,14*
Ähnlich
Philips
88827340
ab € 14,48*
Ähnlich
Philips
71034540
ab € 19,75*
Ähnlich
Philips
88829740
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.