Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Han 16 ES-M 09330162616


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz Han 16 ES-M 09330162616
Stifteinsatz Han 16 ES-M 09330162616
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-26533952
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330162616
EAN/GTIN:
     5713140051348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting

Stifteinsatz Han 16 ES-M 09330162616

Einsätze, Käfigzugfederanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 16 B, Kontakte: 16, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
16
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
16
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,91*
€ 12,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,94*
€ 12,06*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,9518*
€ 12,1018*
8 Tage
79
€ 6,95*
ab € 9,4379*
€ 12,7179*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,13*
€ 13,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 016 2716
ab € 9,69*
Zubehör
Harting
0930016143002
ab € 30,36*
Zubehör
Harting
09300161530
ab € 10,52*
Zubehör
Harting
19628160427
ab € 16,31*
Zubehör
Harting
09 30 016 0541
ab € 13,31*
Zubehör
Harting
19 30 016 0428
ab € 13,59*
Zubehör
Harting
19 30 016 0528
ab € 16,04*
Zubehör
Harting
19 62 816 0527
ab € 14,87*
Zubehör
Harting
09 30 016 0520
ab € 10,76*
Zubehör
Harting
09 30 016 1420
ab € 7,49*
Zubehör
Harting
09 30 016 1520
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.