Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse 09 30 016 0541 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990704-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 016 0541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Tüllengehäuse 09 30 016 0541 Harting 1 St.

Tüllengehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): seitlicher Kabeleingang · Baureihe: Han® B · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Eingang: 1x Pg 29 · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Längsbügel
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Bauform: hohe Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han® B
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Kabel-Eingang:
1x Pg 29
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
09300160541
Typ (Hersteller-Typ):
09 30 016 0541
Ausführung (allgemein):
seitlicher Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 30 016 0541, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 13,64556*
€ 16,84556*
1
€ 5,46*
ab € 13,27*
€ 17,90*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,3658*
€ 17,9958*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,76*
€ 18,54*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 23,93*
€ 32,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300160566
ab € 23,83*
Ähnlich
Harting
19300160548
ab € 16,60*
Ähnlich
Harting
19 30 016 0547
ab € 13,60*
Ähnlich
Harting
09 30 016 0540
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.