Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse 19 62 816 0527 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1991026-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 62 816 0527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Tüllengehäuse 19 62 816 0527 Harting 1 St.

Tüllengehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): seitlicher Kabeleingang · Baureihe: Han® High Temp

Han® EMV/B · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Kabel-Eingang: 1x M32 · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Querbügel
Oberfläche Gehäuse: unbeschichtet
Bauform: hohe Bauform
Grenztemperatur: Grenztemperatur: +200 °C mit Han® High Temp Komponenten

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han® High Temp<br><br>Han® EMV/B
Marke:
Harting
Kabel-Eingang:
1x M32
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
19628160527
Typ (Hersteller-Typ):
19 62 816 0527
Ausführung (allgemein):
seitlicher Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 19 62 816 0527, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,87*
€ 19,64*
€ 5,46*
ab € 14,89*
€ 19,67*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,0464*
€ 21,1864*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,46488*
€ 21,61488*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 27,86*
€ 36,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
bg 232ms tri
ab € 12,6584*
Zubehör
Harting
09330162601
ab € 7,39*
Zubehör
Harting
09330162616
ab € 8,97*
Zubehör
Harting
09 14 016 0303
ab € 10,22*
Zubehör
Harting
19 30 024 0528
ab € 17,39*
Zubehör
Würth Elektronik
3020906
ab € 10,96*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.