Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han B Steckverbinder-Haube, PG21, Eingang oben, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3638298
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     0930016143002
EAN/GTIN:
     5059039166411
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Serie = Han B
Gewindegröße = PG21
Größe = 16B
Größencode Hersteller = 16B
Gehäuseausrichtung = Eingang oben
Schutzart = IP65

Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. Steckverbinder gleicher oder verschiedener Typen, die in einer Leitung angeordnet sind, sollten polarisiert werden, um eine falsche Verbindung zu verhindern. UL, CSA, SEV. Kappen und Gehäuse 16B. Harting Han 16B Kappen und Gehäuse in einer Vielzahl von Formaten, mit einem Hebel, Doppelhebel, hoher und niedriger Bauweise, geeignet für viele Anwendungen. Verwendet Han-Einsätze, Module und Rahmen. Metallgehäuse Erhältlich für einen oder zwei Verriegelungshebel Verriegelungshebel sind entweder auf der Haube oder dem Gehäuse montiert erhältlich, siehe ; 114-8131 114-8131
Weitere Informationen:
Serie:
Han B
Gewindegröße:
PG21
Größe:
16B
Größencode Hersteller:
16B
Gehäuseausrichtung:
Eingang oben
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker ip65, 3638298, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 0930016143002, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52104499
ab € 3,11*
Zubehör
AGRO
A1080 21 190
ab € 37,80*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,26*
Zubehör
Harting
09330162601
ab € 7,39*
Zubehör
Lapp Kabel
52015750+52003540
ab € 64,04*
Zubehör
Harting
09 30 016 1220
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.