Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han® 16B-gs-21 09 30 016 1520 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741498-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 016 1520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Tüllengehäuse Han® 16B-gs-21 09 30 016 1520 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 16 B - Tüllengehäuse

Tüllengehäuse für Baureihe 16 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 16 B · Gewinde-Maß: PG21 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 16B · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang seitlich,niedrige Bauform,2-Querbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang seitlich | niedrige Bauform | 2-Querbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 16B
Gewinde-Maß:
PG21
Herst.-Teilenr.:
09 30 016 1520
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 16B-gs-21
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 30 016 1520, Han® 16B-gs-21, 114-8305, Laststeckverbinder
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,85*
€ 9,09*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,8616*
€ 9,1016*
8 Tage
15
€ 6,95*
ab € 6,9993*
€ 9,2893*
3 Tage
19
€ 5,80*
ab € 7,10*
€ 9,42*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 18,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,60*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,26*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 8,01*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 8,01*
Zubehör
Harting
09 33 016 2602
ab € 4,89*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,65*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,93*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,47*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 8,00*
Zubehör
Harting
09 38 006 2601
ab € 25,88*
Zubehör
Harting
09300165423
ab € 18,64*
Zubehör
Harting
09300160301
ab € 9,51*
Zubehör
Harting
09300161270
ab € 13,47*
Zubehör
Harting
09300161230
ab € 12,27*
Zubehör
Harting
09160723001
ab € 10,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.