Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 33 016 2716 Buchseneinsatz Han® E 16 + PE Käfigzugfeder 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742958-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 016 2716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Harting 09 33 016 2716 Buchseneinsatz Han® E 16 + PE Käfigzugfeder 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® E - Einsätze

Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Käfigzugfeder · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 16 B · Baureihe: 1 - 16 · Bemessungsspannung: 500 V · Bemessungsstrom: 16 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 4 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.14 mm² · Polzahl (num): 16 · Serie (Steckverbinder Han): Han® E · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kupferlegierung,versilberte Kontakte · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 B
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
16 + PE
Baureihe:
1 - 16
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kupferlegierung | versilberte Kontakte
Anschluss (Bauelemente):
Käfigzugfeder
Serie (Steckverbinder Han):
Han® E
Leiterquerschnitt (max.):
4 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Polzahl (num):
16
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Harting, 09 33 016 2716, Han® 16ES-F, 172-8557, Laststeckverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,71*
€ 12,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,69*
€ 12,89*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,7565*
€ 12,9265*
7 Tage
50
€ 6,95*
ab € 10,1319*
€ 13,5419*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 18,17*
€ 24,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,43*
Zubehör
Harting
09628160301
ab € 15,50*
Zubehör
Harting
0930016143002
ab € 30,33*
Zubehör
Harting
0930016173001
ab € 33,83*
Zubehör
Harting
09300161530
ab € 10,46*
Zubehör
Harting
09300161230
ab € 12,27*
Zubehör
Harting
19628160273
ab € 38,96*
Zubehör
Harting
09330162616
ab € 8,91*
Zubehör
Harting
19 30 016 0272
ab € 16,06*
Zubehör
Harting
09 30 016 0420
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.