Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse 19 30 016 0528 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990822-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 016 0528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Tüllengehäuse 19 30 016 0528 Harting 1 St.

Tüllengehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): seitlicher Kabeleingang · Baureihe: Han® B · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Eingang: 1x M40 · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Querbügel
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Bauform: hohe Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han® B
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Kabel-Eingang:
1x M40
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
19300160528
Typ (Hersteller-Typ):
19 30 016 0528
Ausführung (allgemein):
seitlicher Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 19 30 016 0528, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,05*
€ 21,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,20*
€ 21,35*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,5346*
€ 21,7946*
7 Tage
17
€ 6,95*
ab € 16,5547*
€ 21,7947*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 29,25*
€ 38,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 5422
ab € 17,21*
Zubehör
Harting
09 33 016 2772
ab € 36,16*
Zubehör
Harting
09330162601
ab € 7,39*
Zubehör
Harting
09330162616
ab € 8,97*
Zubehör
Harting
09330162672
ab € 37,77*
Zubehör
Harting
09310062601
ab € 15,56*
Zubehör
Harting
09 14 016 0303
ab € 10,22*
Zubehör
Pflitsch
bg 240ms
ab € 9,551*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.