Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Initiatorenklemme 4L, plusabsicherung 280-588/280-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 280-588/280-323 Anschlussblock 6P Grau
Wago 280-588/280-323 Anschlussblock 6P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-25920205
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-588/280-323
EAN/GTIN:
     4045454559496
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme

Initiatorenklemme 4L, plusabsicherung 280-588/280-323

4-Leiter-Initiatorenklemme
für PNP (plus)-schaltende Initiatoren
für Sicherungsstecker
mit orangefarbener Abschlussplatte
mit farbig bedruckten Leitereinführungen
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
5 A
Bemessungsspannung:
125 V
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
6
Etagen intern gebrückt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wago kontakttechnik aktorenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,30*
€ 3,94*
50
Frei Haus
ab € 3,6666*
€ 4,3566*
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,71565*
€ 4,40565*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,778*
€ 4,468*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,8555*
€ 4,5455*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,468*
€ 5,31692
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,778*
€ 4,49582
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 223,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.