Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19080276 Herst.-Nr.: K5349.050 EAN/GTIN: 4049759053529 |
| |
|
| | |
| SATA-Kombi-Anschlusskabel Power 0,15 +Data 0,5 K5349.050 22pol. SATA Stecker auf 1 x 7pol. SATA Stecker (0.50 m) + 1 x 5.25 4pol. Stecker (0.15 m) Internes Kombi-Anschlusskabel für SATA-Festplatten (Daten- und Stromversorgung) Weitere Informationen: | | Länge: | 0,5 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 22 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 7 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,84* | € 4,38* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 2,85* | € 4,39* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,25* | € 4,98* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,26* | € 5,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,70* | € 5,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|