Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SATA Kombikabel, SATA 22 auf SATA 7 + 5,25 Zoll, St.-St.+Bu., 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-K5349.050
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5349.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
22pol. SATA Stecker auf 1 x 7pol. SATA Stecker (0.50 m) + 1 x 5.25" 4pol. Stecker (0.15 m). Internes Kombi-Anschlusskabel für SATA-Festplatten (Daten- und Stromversorgung)."""
Weitere Informationen:
Länge:
0.5 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Pole Anschluss 1:
22
Anzahl der Pole Anschluss 2:
7
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: S-ATA Kombikabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,84*
€ 4,39*
5 Tage
154
€ 9,90*
ab € 2,84*
€ 4,39*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 2,85*
€ 4,40*
€ 5,46*
ab € 3,26*
€ 5,02*
€ 3,90*
ab € 3,69*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.