Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SATA Kombikabel, SATA 22 auf SATA 7 + 5,25 Zoll, St.-St.+Bu., 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K5349.050
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5349.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
22pol. SATA Stecker auf 1 x 7pol. SATA Stecker (0.50 m) + 1 x 5.25" 4pol. Stecker (0.15 m). Internes Kombi-Anschlusskabel für SATA-Festplatten (Daten- und Stromversorgung)."""
Weitere Informationen:
Länge:
0.5 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Pole Anschluss 1:
22
Anzahl der Pole Anschluss 2:
7
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: S-ATA Kombikabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.