Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsklemme 0,2-6qmm grau 282-128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungs-Reihenklemme Serie 282 10A 0,2-6qmm G-Sich 6,3x32mm schraub
Sicherungs-Reihenklemme Serie 282 10A 0,2-6qmm G-Sich 6,3x32mm schraub
Artikel-Nr.:
     6012-15974007
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-128
EAN/GTIN:
     4044918558563
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago

Sicherungsklemme 0,2-6qmm grau 282-128

2-Leiter-Sicherungsklemme
für G-Sicherungseinsatz "
x 1 "

ohne Defektanzeige
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
6 mm²
CAGE CLAMP®
6,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Ausführung des Sicherungshalters:
schraubbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..6 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
500 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Sicherungs-Reihenklemme, Sicherungsklemme, Verbindungsklemme, Reihenklemme, Klemmleiste, Klemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,45*
ab € 3,193*
€ 4,113*
40
Frei Haus
ab € 3,95075*
€ 5,04075*
22 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 4,00327*
€ 5,10327*
Lager 6012
40
Frei Haus
ab € 4,112*
€ 5,242*
21 Tage
unbekannt
40
€ 5,90*
ab € 4,1536*
€ 5,2936*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 5,242*
€ 6,23798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,842*
€ 5,76198
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,112*
€ 4,89328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 209,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,1964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 4,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-312
ab € 0,2864*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.