Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal lgr ohne Trennwand HKL2540.8


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kanal lgr ohne Trennwand HKL2540.8
Kanal lgr ohne Trennwand HKL2540.8
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-15957123
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     HKL2540.8
EAN/GTIN:
     4011126351415
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal lgr ohne Trennwand HKL2540.8

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, halogenhaltig. Halteklammern 638/3040 bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B : 24 x 40 mm einreihige Bodenlochung : 6,5 x 12 mm und Ø 2,7 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 463 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
463 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hkl installationskanal, installationskanal, kabelkanal 2m, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 1,65099*
€ 2,53099*
2
€ 5,46*
ab € 1,985*
€ 3,035*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 2,245*
€ 3,395*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 5,554*
€ 7,894*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 7,03*
€ 9,97*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,395*
€ 4,04005
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,155*
€ 3,75445
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,985*
€ 3,55215
pro Meter
ab 40 Meter
€ 2,885*
€ 3,43315
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,745*
€ 3,26655
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,245*
€ 2,67155
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,245* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 6,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 2030.5
ab € 1,31585*
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 1515.5
ab € 0,47861*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7183*
Ähnlich
HKL
4011126344950
ab € 1,256*
Ähnlich
HKL
ab € 1,256*
Ähnlich
HKL
4011126346770
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 1,88*
Ähnlich
HKL
ab € 1,65099*
Ähnlich
HKL
ab € 2,48*
Ähnlich
HKL
ab € 1,56619*
Ähnlich
HKL
ab € 1,58619*
Ähnlich
HKL
ab € 1,89184*
Ähnlich
HKL
ab € 2,00378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.