Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal lgr ohne Trennwand HKL2540.8


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kanal lgr ohne Trennwand HKL2540.8
Kanal lgr ohne Trennwand HKL2540.8
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-15957123
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     HKL2540.8
EAN/GTIN:
     4011126351415
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal lgr ohne Trennwand HKL2540.8

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, halogenhaltig. Halteklammern 638/3040 bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B : 24 x 40 mm einreihige Bodenlochung : 6,5 x 12 mm und Ø 2,7 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 463 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
463 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hkl installationskanal, installationskanal, kabelkanal 2m, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 2,04099*
€ 2,54099*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 2,445*
€ 3,045*
2
€ 3,90*
ab € 2,735*
€ 3,365*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 6,604*
€ 7,864*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 8,36*
€ 9,96*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,045*
€ 3,62355
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,795*
€ 3,32605
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,685*
€ 3,19515
pro Meter
ab 40 Meter
€ 2,565*
€ 3,05235
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,445*
€ 2,90955
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,445* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 6,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 2030.5
ab € 1,62585*
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 1515.5
ab € 0,55861*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9278*
Ähnlich
HKL
4011126344950
ab € 1,596*
Ähnlich
HKL
ab € 1,0568*
Ähnlich
HKL
4011126346770
ab € 1,576*
Ähnlich
HKL
ab € 2,44*
Ähnlich
HKL
ab € 2,04099*
Ähnlich
HKL
ab € 3,08*
Ähnlich
HKL
ab € 1,92619*
Ähnlich
HKL
ab € 3,93238*
Ähnlich
HKL
ab € 2,29184*
Ähnlich
HKL
ab € 2,43378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.