Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wageck | 2019 - Cuvée Rosé FUNDAMENT 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601563
Hersteller:
     Weingut Wageck
Herst.-Nr.:
     690301-2019
EAN/GTIN:
     4250011209190
Suchbegriffe:
Dornfelder
Rose-Wein
Rosewein
Roséwein
Die Parzellen des Rosés befinden sich in Bissersheim und Großkarlbach. Sehr intensive, beerige Frucht, mit leicht rauchig mineralischen Anklängen. Braucht Luft, um sich zu entfalten. Im Mund präsentiert er sich wunderbar leicht und frisch mit einer sehr feinen Säure.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12,5
Anbaugebiet:
Pfalz
Bodenart:
Kalkhaltiger Ton, Mergel
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
5,6
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Portugieser, Frühburgunder, Cabernet Sauvignon, Dornfelder
Restzucker (g):
4
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Roséwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 13,82* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 19,26*
€ 22,92
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 19,13*
€ 22,76
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 18,09*
€ 21,53
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 17,54*
€ 20,87
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 17,26*
€ 20,54
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.