Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierpinsel Gr.mm 40 1,5 Zoll vollsynthetische Spezialborste Maler


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4000817326
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     56740
EAN/GTIN:
     4250560518934
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
9. Stärke · vollsynthetische Spezialborste · hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken · feine Lackieroberfläche · rostbeständige Zwinge · Holzstiel Buche unlackiertWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: rostfrei· Bestückung: vollsynthetische Spezialborste· Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Größe:
1,5 ″
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
WU07
für Stahlflaschen:
57 mm
für Flascheninhalt:
Maler
Genauigkeit:
9.
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, flachpinsel (handwerk) 40mm, flachpinsel (handwerk), Maler-/Lackierpinsel, Malerzubehör, Pinsel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
108
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,00*
€ 2,70*
5 Tage
145
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 2,71*
3 Tage
145
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,09*
€ 2,85*
Lager 5766
145
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,09*
€ 2,91*
1 Tag
145
12
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 2,23*
€ 3,00*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,09* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 34,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
57625
ab € 0,62*
Ähnlich
k.A.
56730
ab € 1,48*
Ähnlich
k.A.
56750
ab € 2,50*
Ähnlich
k.A.
56760
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.