Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierpinsel Gr.mm 40 1,5 Zoll vollsynthetische Spezialborste Maler NÖLLE


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000817326
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56740
EAN/GTIN:
     4250560518934
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
9. Stärke · vollsynthetische Spezialborste · hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken · feine Lackieroberfläche · rostbeständige Zwinge · Holzstiel Buche unlackiert Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: rostfrei · Bestückung: vollsynthetische Spezialborste · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Borstenlänge:
57 mm
Qualität:
Maler
Größe:
1,5 ″
Stärke:
9.
Größe mm:
40 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, flachpinsel (handwerk) 40mm, flachpinsel (handwerk), Maler-/Lackierpinsel, Malerzubehör, Pinsel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
108
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,00*
€ 2,69*
6 Tage
145
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 2,71*
Lager 1736
145
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,07*
€ 2,84*
6 Tage
145
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,09*
€ 2,90*
2 Tage
145
12
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 2,22*
€ 2,99*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,07* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 34,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
57625
ab € 0,62*
Ähnlich
k.A.
56730
ab € 1,49*
Ähnlich
k.A.
56750
ab € 2,51*
Ähnlich
k.A.
56760
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.