Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE 56740 Lackierpinsel Größe mm 40 1,5 " vollsynthetische Spezialborste Male


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
NÖLLE 56740 Lackierpinsel Größe mm 40 1,5 " vollsynthetische Spezialborste Male
NÖLLE 56740 Lackierpinsel Größe mm 40 1,5 " vollsynthetische Spezialborste Male
Artikel-Nr.:
     1955B-39976170003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000817326
EAN/GTIN:
     4250560518934
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
Lackierpinsel Gr.mm 40 1,5 Zoll vollsynthetische Spezialborste Maler NÖLLE 9. Stärke · vollsynthetische Spezialborste · hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken · feine Lackieroberfläche · rostbeständige Zwinge · Holzstiel Buche unlackiertWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: rostfrei· Bestückung: vollsynthetische Spezialborste· Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4000817326
Werksnummer:
4000817326
Länge netto mm:
225,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Größe mm 40 1,5 ?
Produktart:
Lackierpinsel
Ausfuehrung:
Maler
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
108
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,00*
€ 2,70*
Lager 1955
145
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 2,71*
3 Tage
145
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,09*
€ 2,85*
7 Tage
145
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,09*
€ 2,91*
2 Tage
145
12
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 2,23*
€ 3,00*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 32,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
57625
ab € 0,62*
Ähnlich
k.A.
56730
ab € 1,48*
Ähnlich
k.A.
56750
ab € 2,50*
Ähnlich
k.A.
56760
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.