Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierpinsel Gr.mm 40 1,5 Zoll vollsynthetische Spezialborste Maler NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000817326
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56740
EAN/GTIN:
     4250560518934
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
9. Stärke · vollsynthetische Spezialborste · hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken · feine Lackieroberfläche · rostbeständige Zwinge · Holzstiel Buche unlackiertWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: rostfrei· Bestückung: vollsynthetische Spezialborste· Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Borstenlänge:
57 mm
Qualität:
Maler
Größe:
1,5 ″
Stärke:
9.
Größe mm:
40 mm
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, flachpinsel (handwerk) 40mm, flachpinsel (handwerk), Maler-/Lackierpinsel, Malerzubehör, Pinsel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
135
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 2,11*
2 Tage
127
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,55*
€ 2,12*
6 Tage
181
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,82*
€ 2,47*
4 Tage
181
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,98*
€ 2,71*
6 Tage
198
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,99*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 25,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
57625
ab € 0,54*
Ähnlich
k.A.
56730
ab € 1,17*
Ähnlich
k.A.
56750
ab € 1,93*
Ähnlich
k.A.
56760
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.