Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Gr.10,5 naturfarben Rindnarben-/Spaltleder 12 PA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000371227
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     535VS
EAN/GTIN:
     4029201003845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
nach EN 388 · EN 407 · EN 420 · EN 12477 Ausführung A · Kat. II · Material: Kombination aus Rindnarben- und Spaltleder · Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Gießereien · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Zeigefinger komplett Narbenleder · Norm: EN 388, EN 407
Weitere Informationen:
Marke:
ASATEX
Gewicht:
10,5
Länge:
Rindnarben-/Spaltleder
EN ISO:
II
Umhüllung:
application/pdf
Typ:
Gültig ab: 05.05.2018, Sprache: DE
Werkstoffnummer:
others
Bereich Innen-Ø Zoll:
350 mm
Innengewinde mm:
Level 1
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
756
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,18*
€ 2,94*
5 Tage
756
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 2,97*
1 Tag
521
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,20*
€ 2,97*
3 Tage
558
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 2,97*
Lager 5766
756
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,37*
€ 3,30*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 2,37* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 39,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371220
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.