Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX 535VS Schweißerhandschuhe Gr.10,5 naturfarben Rindnarben-/Spaltleder


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
ASATEX 535VS Schweißerhandschuhe Gr.10,5 naturfarben Rindnarben-/Spaltleder
ASATEX 535VS Schweißerhandschuhe Gr.10,5 naturfarben Rindnarben-/Spaltleder
ASATEX 535VS Schweißerhandschuhe Gr.10,5 naturfarben Rindnarben-/Spaltleder
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251129
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     535VS
EAN/GTIN:
     4029201003845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
Schweißerhandschuhe Gr.10,5 naturfarben Rindnarben-/Spaltleder 12 PA nach EN 388 · EN 407 · EN 420 · EN 12477 Ausführung A · Kat. II · Material: Kombination aus Rindnarben- und Spaltleder · Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Gießereien Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
535VS
Werksnummer:
4000371227
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,207000
Gewicht brutto Kg:
0,207000
Ursprungsland:
PK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
Größe 10,5 naturfarben
Produktart:
Schweißerhandschuhe
Ausfuehrung:
EN 388, EN 407 PSA-Kategorie II
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 2,61*
1 Tag
528
12
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 2,19*
€ 2,81*
3 Tage
396
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,19*
€ 2,81*
Lager 1955
528
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 2,83*
1 Tag
528
24
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,01*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 2,20* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 33,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371220
ab € 0,46682*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.