Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Flex N Gr.9 grau/schwarz EN 388 Kat.II PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000371029
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     HIT091N-9
EAN/GTIN:
     4015448668619
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat II · Material: 3 Faden-Trägergewebe grau meliert · Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung · sehr gutes Tastgefühl · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · Handrücken atmungsaktiv · zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100 · Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Flex N, Handinnenfläche m.Punktbenoppung · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Gewicht:
9
Länge:
3-Faden-Trägergewebe m. Nitrilmikroschaum
EN ISO:
II
Umhüllung:
image/jpeg
Größe:
7
Typ:
K_4000371029_DE_20180823_de.pdf
Farbe:
Konformitaetserklaerung
Werkstoffnummer:
others
Gasart:
application/pdf
Fassungsvermögen:
data_sheet
für Überwurfmuttern:
Gültig ab: 23.08.2018, Sprache: DE
Schlauchpaketlänge:
8
Wandstärke max.:
application/pdf
Leerlaufdrehzahl:
T_4000371029_DE_20180704_de.pdf
Sägeblatt-Ø:
data_sheet
Belastung CO₂:
Technisches Datenblatt
Kühlart:
Gültig ab: 04.07.2018, Sprache: DE
Bereich Innen-Ø Zoll:
250 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, 0899405309, Abriebfestigkeit Level 4, Feinstrickhandschuhe, Handschutz, Nitrilhandschutz, NOW, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 4
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5472
12
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 2,07*
€ 2,13*
4 Tage
3951
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,00*
€ 2,64*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 2,66*
4 Tage
3161
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,04*
€ 2,67*
Lager 5766
5808
12
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 2,27*
€ 2,92*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 2,27* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 35,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4000371025
ab € 1,87*
Ähnlich
PROMAT
4000371026
ab € 1,86*
Ähnlich
PROMAT
4000371024
ab € 1,86*
Ähnlich
PROMAT
4000371030
ab € 1,92*
Ähnlich
PROMAT
4000371031
ab € 1,99*
Ähnlich
PROMAT
4000371028
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.