Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Condor Gr.10 rot Nylon/Elastan m.Nitrilmikroschaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000371005
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CONDOR-T/10
EAN/GTIN:
     4029201143985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, schwarz · Trägergewebe rot · 18er-Teilung · atmungsaktiver, dünner Handrücken · Actifresh® · hohe Abriebfestigkeit · sehr gute Passform und Griffsicherheit · sehr gutes Tastgefühl · angenehmer Tragekomfort · zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100 · Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund, Feinstrick · Norm: EN 388 EN 407
Weitere Informationen:
Marke:
ASATEX
Gewicht:
10
Länge:
Nylon/Elastan m.Nitrilmikroschaum
EN ISO:
II
Umhüllung:
application/pdf
Größe:
7
Typ:
G_OEKOTEX100_ASATEX_4000371003_all.jpg
Farbe:
Piktogramm
Werkstoffnummer:
others
Gasart:
image/jpeg
Fassungsvermögen:
others
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuhe gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Abriebfestigkeit Level 4, Handschutz, Nitrilhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2484
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 2,79*
1 Tag
3312
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,13*
€ 2,80*
6 Tage
3312
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,16*
€ 2,81*
16 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 2,93*
Lager 5766
3360
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,33*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,33* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 37,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
CONDOR-T/8
ab € 2,06*
Ähnlich
ASATEX
CONDOR-T/9
ab € 2,11*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0501-10H
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.