Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär-Silikon transp.310 ml Kartusche PROMAT chemicals


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000340000
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000340000
EAN/GTIN:
     4015448716761
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon
hochwertiger, nach Aushärtung dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silikon-Basis · acetatvernetzend · für Fugenabdichtungen in Sanitärräumen und Küchen, Abdichtungen in Kühlräumen, im Containerbau und in Luftzirkulationssystemen · anwendbar auf allen üblichen Bauuntergründen, Keramik, Emaille, Porzellan, usw. (außer PVC, PE, PP und PTFE) · farbecht, witterungs- und UV-beständig · wegen der sauren Eigenschaften können manche Metalle (z.B. Kupfer, Blei, Messing, Zink, Eisen) angegriffen werden · ein Vorversuch ist zu empfehlen · Verarbeitungstemperatur: +5 ºC bis +35 ºC · Temperaturbeständigkeit: -60 ºC bis +120 °CWeitere technische Eigenschaften:· Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/24 Std.· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C· Gebinde: Kartusche
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Farbe:
transparent
Werkstoffeignung Stahl:
13
Einsatzbereich:
100
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
WGK 1
Sichtfeld:
310 ml
Fassungsvermögen:
PX30
Lastdrehzahl:
(PROMAT) Gültig ab: 07.10.2016, Sprache: DE
Beschichtung:
N
Drehzahl max.:
N
Ventilsteuerung:
EUH208 - Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergisch
Elektroden-Ø:
4000341005 4000353955
Glasgröße:
similar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, sanitär-silikon 310ml transparent, sanitär silicon, sanitär-silicon transparent, Bausilikon, Dichtmasse, Dichtstoff, Dichtstoffe, Sanitärsilikone, Silikone
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
862
1
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,93*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 2,69*
€ 3,94*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 2,85*
€ 4,15*
3 Tage
718
1
€ 4,99*
ab € 2,94*
€ 4,37*
Lager 5766
1268
1
€ 5,50*
ab € 2,94*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,53*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,63*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,89*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,08*
Zubehör
PROMAT
4000353968
ab € 4,39*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 33,09*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,03*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,61*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 13,87*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,65*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,88*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,07*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,17*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,09*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.