| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000340000 Herst.-Nr.: 4000340000 EAN/GTIN: 4015448716761 |
| | | |
|
| | |
| Sanitär-Silikon transp.310 ml Kartusche PROMAT chemicals hochwertiger, nach Aushärtung dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff · acetatvernetzend · für Fugenabdichtungen in Sanitärräumen und Küchen, Abdichtungen in Kühlräumen, im Containerbau und in Luftzirkulationssystemen · anwendbar auf allen üblichen Bauuntergründen, Keramik, Emaille, Porzellan, usw. (außer PVC, PE, PP und PTFE) · farbecht, witterungs- und UV-beständig · wegen der sauren Eigenschaften können manche Metalle (z.B. Kupfer, Blei, Messing, Zink, Eisen) angegriffen werden, ein Vorversuch ist zu empfehlen · Verarbeitungstemperatur: +5 ºC bis +35 ºC · Temperaturbeständigkeit: -60 ºC bis +120 °C Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/24 Std. · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C · Gebinde: Kartusche Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Inhalt: | 310 ml | Vernetzungssystem: | acetatvernetzend | Temperaturbeständigkeit: | -60 bis +200 °C | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gefahrstoff - Lagerklasse: | 13 | REACH - Flammpunkt °C: | 100 | REACH - H-Sätze: | EUH208 - Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergisch | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen): | WGK 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, sanitär-silikon 310ml transparent, sanitär silicon, sanitär-silicon transparent, Bausilikon, Dichtmasse, Dichtstoff, Dichtstoffe, Sanitärsilikone, Silikone |
| | |
| |