Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonentferner Gel 150ml Flasche PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000353968
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353968
EAN/GTIN:
     4015448868392
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonentferner
Spülmaschinengel
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger

Silikonentferner Gel 150ml Flasche PROMAT CHEMICALS

Gel · entfernt schnell und zuverlässig ausgehärtete Silikonreste · einfache Anwendung durch den Pinsel in der Kappe · verwendbar für alle Silikontypen · entfernt ausgehärtetes Silikon von Keramik, Kunststoff, Metall etc. Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Flasche
Weitere Informationen:
Inhalt:
150 ml
geeignet für:
ausgehärtete Silikonreste/Silikonfugen
Konsistenz:
Gel
Marke:
PROMAT CHEMICALS
DetergV - relevant:
ja
Entzündlich:
ja
Faktor:
1
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
3
Gefahrgut - Bezeichnung:
Entzündbarer, flüssiger Stoff, N.A.G.
Gefahrgut - Gefahrzettel:
3
Gefahrgut - Klasse:
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
F1
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Kohlenwasserstoffe | C9-C11 | 2%Aromaten
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D/E
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1993
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
III
Gefahrstoff - Lagerklasse:
3
REACH - Flammpunkt °C:
40
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H318 - Verursacht schwere Augenschäden. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
REACH - UFI-Nummer:
2S80-T073-2008-9S62
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: spülmaschinenreiniger gel, spülmaschinenreiniger, NOW, Reiniger, Reinigung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.