Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS OIL GRIP, Nylonhandschuhe, grau, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Nitril, blau, vollbeschichtet, obere Beschichtung: Gesandetes Nitril, schwarz, EN 388 (11)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-3550-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3550-11
EAN/GTIN:
     4059904005815
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

NITRAS OIL GRIP, Nylonhandschuhe, grau, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Nitril, blau, vollbeschichtet, obere Beschichtung: Gesandetes Nitril, schwarz, EN 388 (11)

NITRAS OIL GRIP, Nylonhandschuhe, grau, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Nitril, blau, vollbeschichtet, obere Beschichtung: Gesandetes Nitril, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, höchste Fingerfertigkeit, wasserabweisend, perfekter Ölgriff
Weitere Informationen:
Marke:
Nitras
Größe:
11
Typ:
OIL GRIP
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 2,18*
3 Tage
82
1
€ 4,79*
ab € 2,00*
€ 2,39*
3 Tage
unbekannt
72
€ 5,50*
ab € 2,23*
€ 2,82*
12 Tage
unbekannt
72
Frei Haus
ab € 111,09*
€ 116,12*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 26,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-844/10
ab € 3,41*
Ähnlich
ATG
34-844/8
ab € 3,39*
Ähnlich
Richard Leipold
1466 Gr.8
ab € 1,38*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.10
ab € 1,56*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.8
ab € 1,54*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.9
ab € 1,56*
Ähnlich
Leipold
1466.10
ab € 1,22*
Ähnlich
Leipold
1466.9
ab € 1,39*
Ähnlich
BIG
2460-10
ab € 405,45*
Ähnlich
BIG
2460-8
ab € 406,42*
Ähnlich
BIG
2460-9
ab € 407,90*
Ähnlich
BIG
2435-10
ab € 406,65*
Ähnlich
BIG
2435-8
ab € 405,26*
Ähnlich
BIG
2435-9
ab € 405,79*
Ähnlich
BIG
2442-9
ab € 3,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.