Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-3250-8 Herst.-Nr.: 3250-8 EAN/GTIN: 4059904100039 |
| |
|
| | |
| NITRAS CHEM PROTECT, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, orange, EN 388, EN ISO 374 (8) NITRAS CHEM PROTECT, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, orange, Länge 30 cm, velourisiert, für Lebensmittelkontakt Weitere Informationen: | | Marke: | Nitras | Größe: | 8 | Typ: | CHEM PROTECT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,50* | € 16,58004* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,73008* | € 17,89008* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,01004* | € 18,02004* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,59004* | € 18,02004* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 14,16* | € 19,46004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,04917* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|