Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe CHEM PROTECT, Gr. 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5657069
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3250-8
EAN/GTIN:
     4059904100022
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS CHEM PROTECT, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, orange, Länge 30 cm, velourisiert, paarweise in Polybeuteln verpackt, für Lebensmittelkontakt.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
orange
Ausführung:
velourisiert
Länge:
300 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2111X
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Latex
Stulpenart:
gerade
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
AKL
Wandstärke Schichtstärke:
0,70 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LK
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh nitras größe 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nitras, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,50*
€ 16,58004*
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,73008*
€ 17,89008*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,01004*
€ 18,02004*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,59004*
€ 18,02004*
1
€ 3,19*
ab € 14,16*
€ 19,46004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 16,58004*
€ 19,73025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,98004*
€ 19,01625
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,125* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 198,96048* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.