Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEM PROTECT, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, orange, EN 388, EN ISO 374, Gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 3250 // CHEM PROTECT
Artikelbild: 3250 // CHEM PROTECT
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-3250-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3250-8
EAN/GTIN:
     4059904100022
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS CHEM PROTECT, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, orange, Länge 30 cm, velourisiert, für Lebensmittelkontakt, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Gewicht:
15,67 kg
Länge:
0,47 m
Breite:
0,31 m
Höhe:
0,38 m
Volumen:
0,06 cbm
Ursprungsland:
Sri Lanka
Farbe Material:
orange
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
ISO 374-1:2016/Typ A
Norm 3:
ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III
VE:
144
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,59*
€ 16,48008*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 12,53004*
€ 18,20004*
8 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,90008*
€ 19,20*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,09004*
€ 19,64004*
1
€ 3,19*
ab € 14,13*
€ 19,64004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,64004*
€ 23,37165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,06008*
€ 22,6815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,96004*
€ 21,37245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,09004*
€ 16,76715
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,17417* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.