Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturkautschuklatex-Handschuhe, Meridian 80, x-groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuhe, Meridian 80, x-groß
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuhe, Meridian 80, x-groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-11 323
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 323
EAN/GTIN:
     4012677113231
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Naturkautschuklatex-Handschuhe, Meridian 80, x-groß

Schwarzer Naturkautschuklatex-Handschuh. Mit Baumwoll-Innenflock,schwere Ausführung, ausgeprägtes Gummi-Profil an Handflächen und Fingerspitzen bis über die Fingerkuppen für sicheren Halt, anatomische Passform, gutes Tastempfinden und Fingerfertigkeit, nachbehandelt für höhere Chemikalienresistenz, niedrigster Proteingehalt, geeignet für Lebensmittel.

Anwendung:

Schutz gegen Flüssigkeiten und Chemikalien, geeignet im Baugewerbe, bei höchster Beanspruchung in der industriellen Reinigung, für mechanische Arbeiten und Montagearbeiten, beim Umgang mit Chemikalien, in Laboren, in der Lebensmittelindustrie sowie Fischerei und Landwirtschaft.

Standards:

  • EN 420
  • EN 374
  • EN 388
  • Kat III
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
schwarz
Größe:
extra groß
Oberfläche:
Diamantstruktur
Länge:
310 mm
Stärke:
0,80 mm
Verpackungsgröße:
12 Paar
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe xl, gummihandschuh, gummihandschuhe schwarz, Arbeitsschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz-Handschuhe, Chemikalienschutz-Handschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex-Handschuhe, Sicherheitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 0,94334* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,45*
€ 19,58
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,13*
€ 19,19
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,15*
€ 18,03
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,52*
€ 17,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,99*
€ 16,65
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,32*
€ 13,47
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 333
ab € 6,24*
Ähnlich
Sänger
11 313
ab € 8,97*
Ähnlich
Sänger
11 407
ab € 7,44*
Ähnlich
Sänger
11 400
ab € 10,47*
Ähnlich
Sänger
11 402
ab € 13,01*
Ähnlich
Sänger
11 397
ab € 33,90*
Ähnlich
Sänger
11 343
ab € 6,13*
Ähnlich
Sänger
11 423
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.