Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neopren-Latex-Handschuhe, Nano, x-groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Neopren-Latex-Handschuhe, Nano, x-groß
Detailbild - Neopren-Latex-Handschuhe, Nano, x-groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 423
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 423
EAN/GTIN:
     4012677114238
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Neopren-Latex-Handschuhe, Nano, x-groß

Blau/gelber Arbeitsschutz-Handschuh. Neopren Außenlage beschichtet über 100% Naturkautschuklatex für nachhaltige Chemikalienbeständigkeit. Handfläche mit zusätzlicher Schutzschicht für extra starke Widerstandskraft, Handinnenfläche, Finger und Fingerspitzen mit Wabenprofil für sicheren Halt im trockenen und nassen Umfeld, 100% flüssigkeitsdicht, anatomische Passform und innenseitige, angenehme Bauwollbeflockung für Komfort und guten Sitz, speziell nachbehandelt für zusätzlichen Widerstand gegen Chemikalien, geeignet für Lebensmittel, niedrigster Proteingehalt.

Anwendung:

Schutz gegen Flüssigkeiten und Chemikalien. Geeignet für Arbeiten in Laboren und mit Chemikalien, in der Luftfahrt, Elektronik und Automobilindustrie. Für industrielle Wartungs- und Reinigungsarbeiten, in der Lebensmittelindustrie und in der Agrarwirtschaft.

Standards:

  • EN 420
  • EN 374
  • EN 388
  • Kat III
Weitere Informationen:
Material:
Neopren, Latex
Farbe:
gelb/blau
Größe:
extra groß
Oberfläche:
Wabenstruktrur
Länge:
300 mm
Stärke:
0,70 mm
Verpackungsgröße:
12 Paar
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, haushaltshandschuhe xl, chemikalienhandschuh einfach, Arbeitsschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz-Handschuhe, Chemikalienschutz-Handschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Neopren-Handschuhe, Sicherheitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 1,4175* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 24,20*
€ 28,80
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,08*
€ 28,66
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,46*
€ 26,73
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 21,57*
€ 25,67
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,70*
€ 24,63
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,01*
€ 20,24
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 333
ab € 6,23*
Ähnlich
Sänger
11 313
ab € 8,95*
Ähnlich
Sänger
11 323
ab € 11,34*
Ähnlich
Sänger
11 407
ab € 7,43*
Ähnlich
Sänger
11 400
ab € 10,51*
Ähnlich
Sänger
11 402
ab € 13,01*
Ähnlich
Sänger
11 397
ab € 34,02*
Ähnlich
Sänger
11 343
ab € 6,11*
Ähnlich
Sänger
11 363
ab € 8,24*
Ähnlich
Sänger
11 553
ab € 8,26*
Ähnlich
Sänger
11 383
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.