Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Edmont Sol-Knit 39-124 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Edmont Sol-Knit 39-124 Gr. 9
Ansell Edmont Sol-Knit 39-124 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     5700-6496
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     39-124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

▪ Extraarbeitskomfort
▪ Haltbarkeit und Schutz vor diversen chemischen Flüssigkeiten
▪ Schutz vor Kraftstoffen, Schmiermitteln, Säuren, Lösungsmitteln
▪ Antistatisch
▪ Silikonfrei


Anwendungsbereiche:
Autoverwertung, petrochemische Raffinierung, behandelnde und verarbeitende Chemikalien, Werkzeugmaschinenwartung und- reinigung, allgemeine Instandhaltungsarbeit, Grafisches Kunsthandwerk, Fischindustrie.

Kategorie III
Norm: EN 374, EN 388, EN 407
Größe: 10 (weitere Größen auf Anfrage)
Farbe: grün

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

Ansells Sol-Knit®-Industriehandschuh schützt in vielen Arbeitsbereichen wirksam vor hohen mechanischen Risiken und Chemikalien.

Dieser äußerst robuste, anatomisch geformte Handschuh zeichnet sich auch bei langwierigen Arbeiten durch einen optimalen Tragekomfort aus.

Eine überragende Beweglichkeit sowie ein sehr guter Nass- und Trockengriff tragen zur Sicherheit des Anwenders und damit einer insgesamt höheren Produktivität bei.

Wenn Sie einen widerstandsfähigen Handschuh benötigen, der auch vor Chemikalien schützt, ist der Sol-Knit® die clevere Wahl.

Primärindustrien

  • Landwirtschaft und Weinbau
  • Automotive
  • Bauwesen
  • Chemikalie
  • Lebensmittelverarbeitung und -service
  • Metallherstellung

Ideale Einsatzbereiche

  • Agrarchemie
  • Chemische Verarbeitungsprozesse
  • Entfetten
  • Wartung
  • Metallherstellung
  • Vormontagen
  • Betanken
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
12
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 5,00*
2 Tage
12
12
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 5,23*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 3,96*
€ 5,38*
7 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 5,82*
Lager 5700
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 6,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paar
ab 288 Paar
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paar
ab 576 Paar
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 967,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
39124100
ab € 3,48*
Ähnlich
Ansell
39124080
ab € 3,49*
Ähnlich
Ansell
39124090
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.