Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 39124 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 39124 Handschuhe Größe 10,0
Ansell AlphaTec 39124 Handschuhe Größe 10,0
Ansell AlphaTec 39124 Handschuhe Größe 10,0
Ansell AlphaTec 39124 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     C8824-39124100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     39124100
EAN/GTIN:
     10076490442344
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Ansells AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®)-Industriehandschuh schützt in vielen Arbeitsbereichen wirksam vor hohen mechanischen Risiken und Chemikalien.
  • Dieser äußerst robuste, anatomisch geformte Handschuh zeichnet sich auch bei langwierigen Arbeiten durch einen optimalen Tragekomfort aus.
  • Eine überragende Beweglichkeit sowie ein sehr guter Nass- und Trockengriff tragen zur Sicherheit des Anwenders und damit einer insgesamt höheren Produktivität bei.
  • Wenn Sie einen widerstandsfähigen Handschuh benötigen, der auch vor Chemikalien schützt, ist der AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®) die clevere Wahl.

 

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Nitril
Länge:
350 mm, 14 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | CE-Nummer | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | Lebensmitteltyp: Gummi | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Mechanische Reparaturen | Gießerei- und Schmelzarbeiten | Montage | Wartungsarbeiten
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,50*
€ 10,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
39124070
ab € 3,54*
Ähnlich
Ansell
39124080
ab € 3,60*
Ähnlich
Ansell
39124090
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.