Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scangrip Uniform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scangrip Uniform
Scangrip Uniform
Scangrip Uniform
Scangrip Uniform
Scangrip Uniform
Artikel-Nr.:
     5700-55904
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5407
EAN/GTIN:
     5708997354070
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler

Nächste Generation der populären COB LED UNIFORM-Arbeitsleuchte

Die nächste Generation der populären UNIFORM-Arbeitsleuchte bietet eine noch stärkere und völlig gleichmäßige Beleuchtung mit einer 50 % höheren Lichtleistung und ist deshalb ganz besonders als Arbeitslicht geeignet.

Der flexible Leuchtenkopf ist bis 180° schwenkbar und die Form und Oberfläche bieten zusammen einen komfortablen, ergonomischen Griff.

Mit dem drehbaren Aufhängehaken, mit dem sich die Leuchte auch am Gürtel tragen lässt, oder dem kräftigen, eingebauten Magnet, lässt sich die Leuchte überall sicher und leicht anbringen während Inspektionsarbeiten.

Eine intelligente Batterieanzeige vorne gibt an, wie viel Strom noch übrig ist.

// Das UNIFORM Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr 2954123 geschützt.

 

Hauptlichtquelle

Lichtstrom min. (Lumen) 250
Lichtstrom max. (Lumen) 500
Lichtquelle COB LED
Lichtstärke (Meter) 0,50
Farbwiedergabeindex (CRI) Ra >80
Lichtstärke min. (Lux) 475
Lichtstärke max. (Lux) 950
Farbtemperatur (CCT) 6000
Lichtausbeute einstellbar 2 steps

Elektrische Angaben

Akkukapazität (mAh) 3000
Akkutyp Li-ion
Akkuspannung (V) 3,80
Kabel 1 m USB to mini DC
Mit Netzstecker Ja
Eingangsspannung (V) 100-240V AC 50/60Hz
Ladestrom (A) 1,00
Ladespannung DC (V) 5,00
Leistungsaufnahme max. (W) 6,00
Stecker Type C (Euro plug)
Stromquelle Rechargeable Battery

Betrieb

Stoßfestigkeitsgrad IK07
Ladedauer (Stunden) 5,00
IP-Schutzart IP65
Betriebsdauer, bis zu (Stunden) 4,50
Betriebstemperatur -10 °C to +40 °C

 

Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 5,99*
ab € 49,14*
€ 58,60*
1 Tag
173
€ 5,50*
ab € 49,59*
€ 58,66*
3 Tage
171
€ 4,99*
ab € 51,67*
€ 60,90*
1 Tag
278
€ 7,90*
ab € 52,85*
€ 62,30*
Lager 5700
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,74*
€ 70,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5116
ab € 20,13*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5406
ab € 45,73*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5420
ab € 25,39*
Ähnlich
Kiesel
03.5127
ab € 16,59*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5692
ab € 23,77*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5400
ab € 30,38*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5404
ab € 31,32*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5408
ab € 56,25*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5690
ab € 36,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.