Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Edmont Arbeitshandschuh Hyd Tuf 52-547 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Edmont Arbeitshandschuh Hyd Tuf 52-547 Größe 10
Ansell Edmont Arbeitshandschuh Hyd Tuf 52-547 Größe 10
Artikel-Nr.:
     5700-4313
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     52-547
EAN/GTIN:
     0076490497057
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

- Nitrilkautschuk mit Baumwolljersey, Nitril teilbeschichtet
- besonders haltbar (erhöhte Lebensdauer)
- abriebfest
- silikonfrei
- mit Stulpe

Anwendungsbereiche: Bau- und Baunebengewerbe

Kategorie III
Norm: EN 388, EN 511
Größe: 10
Farbe: braun


 

Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
624
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,65*
€ 3,41*
1 Tag
624
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,42*
5 Tage
285
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 3,18*
€ 4,05*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,40*
€ 4,18*
Lager 5700
unbekannt
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 3,67*
€ 4,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 56,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
52547100
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.