Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA SHOWA 265 Assembly Feinstrickhandschuh in Größe M/7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SHOWA SHOWA 265 Assembly Feinstrickhandschuh in Größe M/7
SHOWA SHOWA 265 Assembly Feinstrickhandschuh in Größe M/7
Artikel-Nr.:
     5700-1164-M/7
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1164-M/7
EAN/GTIN:
     4901792014618
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
für mechanische Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. Automobilindustrie, Feinmontage, Bauwesen, Elektroindustrie
aus 100 % Nylon, nahtlos, dünne Nitril-Beschichtung in der Innenhand für gutes Feingefühl und effiziente Griffsicherheit und hohe Fingerfertigkeit, eine gesteigerte Präzision in der Handbewegung, leichter und elastischer Handschuh, fusselarm und sehr lange formstabil, atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung, gut geschütztes Handgelenk
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2003 | EN 420:2003
Beschichtung:
Nitril
Obermaterial:
100% Nylon
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,43*
9 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 3,63*
12 Tage
170
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 3,52*
€ 4,77*
Lager 5700
1000
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 5,20*
€ 7,38*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 7,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 73,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.