Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA® 265R Gr. 7 ( M ) ASSEMBLY GRIP LITE Nylongewebe, Nitril, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SHOWA® 265R Gr. 7 ( M ) ASSEMBLY GRIP LITE Nylongewebe, Nitril, weiß
SHOWA® 265R Gr. 7 ( M ) ASSEMBLY GRIP LITE Nylongewebe, Nitril, weiß
SHOWA® 265R Gr. 7 ( M ) ASSEMBLY GRIP LITE Nylongewebe, Nitril, weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2000454655
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     265R-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
SHOWA® 265R Arbeitshandschuhe Gr. 7 ( M ) ASSEMBLY GRIP LITE Nylongewebe, Nitril, weiß Leichter und elastischer Handschuh, fusselarm und sehr lange formstabil. Schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet effiziente Griffsicherheit und hohe Fingerfertigkeit. Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung. Minimales Allergierisiko, Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen. Keine Hautreizungen durch Nähte. Gut geschütztes Handgelenk.Norm: EN 388 Farbe: Weiß Material: Nylon, Nitril Größen: 6 – 9 Anwendung: Landwirtschaft, Gartenbau, Bauwesen Schutzklasse: Kat. II Beschaffenheit: Beschichtete Innenhand, elastisches Bündchen, Standardoberfläche, nbehandelt, anatomische Form, nahtloses Strickgewebe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
265R-7
Werksnummer:
2430739470
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Weiß
Groesse:
7
Material:
Nitril
Produktart:
ASSEMBLY GRIP LITE
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
20
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,42*
7 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 3,63*
12 Tage
170
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 3,53*
€ 4,73*
2 Tage
1000
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 7,33*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,84*
€ 7,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.