Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® woodstick USB 3.0 Speicherstick, Walnuss, 8GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-35061W
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35061W
EAN/GTIN:
     4043718251063
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
USB-Sticks sind praktische Begleiter, um einfach und schnell Ihre Daten wie Bilder, Dokumente, Videos und Musik von einem PC zum nächsten zu transportieren. Dieser InLine® woodline USB-Stick erweitert die InLine woodline Serie mit Produkten aus Holz. Edel im Material und hochwertig in der Verarbeitung ist der Stick aus einem Stück Walnuss-Holz gefräst, die Kappe für den USB Stecker wird mit einem kleinen Magneten gehalten. Mit einer USB 3.0 Schnittstelle und einem integrierten schnellen Chip ausgestattet, lassen sich auch größere Datenmengen mit überschaubarem Zeitaufwand übertragen.
  • Für Daten, Musik, Videos und mehr - schnell und unkompliziert!
  • Schnittstelle: USB 3.0 Typ A, abwärtskompatibel zu USB 2.0
  • Kapazität: 8GB
  • Geschwindigkeit Lesen: Bis zu 90MB/s
  • Geschwindigkeit Schreiben: Bis zu 50MB/s
  • Material: Walnuss-Holz
  • Inkl. Schlüsselanhänger
  • Für Betriebssysteme ab Windows XP, Linux 2.6.x und MacOS X 10.6.x
HINWEIS: Aufgrund von Formatierung und anderen Funktionen ist die tatsächlich zur Verfügung stehende Speicherkapazität geringer als auf den Produkten angegeben. Die Geschwindigkeit kann je nach der verwendeten Hardware, Software und Nutzung variieren.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 6,43*
€ 9,56*
€ 3,50*
ab € 18,43*
€ 25,94*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
55381H
ab € 16,95*
Zubehör
InLine
55357
ab € 12,48*
Zubehör
InLine
55358
ab € 44,93*
Zubehör
InLine
55464
ab € 7,78*
Zubehör
InLine
35065W
ab € 40,60*
Zubehör
InLine
35063W
ab € 21,26*
Zubehör
InLine
35064W
ab € 23,67*
Zubehör
InLine
55463
ab € 4,07*
Zubehör
InLine
55380H
ab € 27,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.