Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® woodwoom, Mini Bluetooth Walnuss-Holz Lautsprecher, 52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-55380H
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55380H
EAN/GTIN:
     4043718218080
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Einfach aufstellen, verbinden und loslegen! Der woodwoom funktioniert mit jedem Bluetooth-Gerät. Erleben Sie eindrucksvollen Klang für mehr Hörgenuss mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern und bis zu 7 Stunden Spielzeit. Der Lithium-Ionen-Akku ist über USB wieder aufladbar. Simply set it up, connect and go!
  • Bluetooth-Spezifikation: 3.0
  • Reichweite: bis zu 10m
  • Frequenzband: 150Hz - 20kHz
  • 52mm Lautsprecher
  • Leistung: 3W
  • Lithiumakku mit 600mAh, 3,7V
  • Ladedauer: ca. 3 bis 5 h
  • Eingangsspannung: USB-C 5,0 V, max. 1 A 1A
  • Echtholzgehäuse
  • Abmessungen: Ø: 75 mm x H: 73 mm
  • Gewicht: 250g
InLine stellt in seiner Produkt-Reihe "woodline" Gadgets mit Körpern oder Details aus Echtholz vor. Die Bluetooth- / Induktionslautsprecher, Powerbanks, Stylus oder Kopfhörer mit liebevollen Applikationen aus echtem Walnussholz sehen attraktiv aus und fühlen sich gut an für Hand und Ohr.
Weitere Suchbegriffe: Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, tragbare lautsprecher, Eingabe / Ausgabe, Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.