Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® woodpen, Stylus-Stift für Touchscreens + Kugelschreiber, Walnuss/Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-55464
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55464
EAN/GTIN:
     4043718219711
Suchbegriffe:
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Multifunktionskuli
Multifunktionsschreibgerät
Der InLine® woodpen ist ein 2-in-1 Stift, Kugelschreiber und Stylus in einem, verwendbar für alle Tablets und Smartphones mit iOS, Android, Windows
  • Elegante Walnuss Holzdesign, mit verchromten Metallapplikationen
  • Der ideale Begleiter für tägliche Büroarbeiten und unterwegs
  • Haltbare und empfindliche gummierte Touch-Spitze mit 7 mm Durchmesser, stellt eine präzise Kontrolle und gleichmäßige Bewegung sicher
  • Ergonomisch geformter Stift mit großem Durchmesser, perfekt geeignet zum Zeichnen und Skizzieren
  • Kugelschreiber mit schwarzer 0,5 mm Mine
  • Verwendbar für alle Tablets und Smartphones mit iOS, Android und Windows mit kapazitivem Display
  • Länge ca. 14 cm, Durchmesser 13 mm
InLine stellt in seiner Produkt-Reihe "woodline" Gadgets mit Körpern oder Details aus Echtholz vor. Die Bluetooth- / Induktionslautsprecher, Powerbanks, Stylus oder Kopfhörer mit liebevollen Applikationen aus echtem Walnussholz sehen attraktiv aus und fühlen sich gut an für Hand und Ohr.
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsstift, multifunktions-kugelschreiber stylus, multifunktions kugelschreiber, Eingabe / Ausgabe, Eingabestifte / Stylus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.