Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® woodbrick, Induktionslautsprecher im Echtholzgehäuse, Walnuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-55381H
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55381H
EAN/GTIN:
     4043718218097
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Dank modernster Induktionstechnik erleben Sie mit dem InLine woodbrick Musikgenuss ganz ohne Bluetooth oder WLAN. Die Audiosignale werden entweder über die Induktionsflächen erfasst, verstärkt und über den internen Lautsprecher wiedergegeben oder über das mitgelieferte Micro-USB Kombi-Kabel per Klinke verbunden, um die Musik wiederzugeben. Wir empfehlen den Gebrauch der Induktionsfläche ohne Handyschale.
  • 32mm Lautsprecher, 3W
  • Frequenz: 300Hz - 15kHz
  • Impedanz: 4Ohm
  • Li-Ionen-Akku: 800mAh
  • Eingangsspannung: +5 V
  • 6-8h Spieldauer
  • Ladedauer: ca. 3h
  • Micro-USB Port zum Laden
  • Echtholzgehäuse, 5mm stark
  • Abmessungen: 120x70x40 mm (LxBxH)
  • Gewicht: 150g
InLine stellt in seiner Produkt-Reihe "woodline" Gadgets mit Körpern oder Details aus Echtholz vor. Die Bluetooth- / Induktionslautsprecher, Powerbanks, Stylus oder Kopfhörer mit liebevollen Applikationen aus echtem Walnussholz sehen attraktiv aus und fühlen sich gut an für Hand und Ohr.
Weitere Suchbegriffe: USB Lautsprecher, USB Speaker, 3 w bluetooth lautsprecher, portable lautsprecher, Eingabe / Ausgabe, Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.