| |
|
| Artikel-Nr.: C560-55358 Herst.-Nr.: 55358 EAN/GTIN: 4043718220083 |
| |
|
| | |
| MUSIKGENUSS PUR! Die Materialqualität, deren Verarbeitung und das harmonische Klangbild entführen Sie in eine Welt kräftiger Bässe & kristallklarer Höhen. - Lautsprechergröße: 50mm
- Frequenzbereich: 20Hz-20KHz
- Impedanz : 32 Ohms
- Empfindlichkeit: 107+/-3dB (1KHz, 1mW)
- Eingangsleistung: 30mW
- Abnehmbares, textiles Kabel, 1,2m
- 3,5mm Klinke, vergoldete Kontakte
- Gehäuse mit Walnussholz-Applikationen
- Größenverstellbar
- Gepolsterte Ohrmuscheln mit angenehmem Kunstleder bezogen
- Gepolsterter Kopfbügel
InLine stellt in seiner Produkt-Reihe "woodline" Gadgets mit Körpern oder Details aus Echtholz vor. Die Bluetooth- / Induktionslautsprecher, Powerbanks, Stylus oder Kopfhörer mit liebevollen Applikationen aus echtem Walnussholz sehen attraktiv aus und fühlen sich gut an für Hand und Ohr. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset ohrumschließend, bluetooth headset, computer-headset 3,5 klinke, Eingabe / Ausgabe |
| | |
| |